FDR Tire Ban Luar Racing Tire Soft Compound Sport MP-57 90/80-17 1pc

Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Tire Size 90/80-17
Type Tire TL
Load Index 46
Maximum Loading Capacity (kg) 170
Speed Symbol S
Maximum Speed (km/hour) 180
Rim Width (inch) 1.85, 2.15, 2.50
Overall Width (mm) 92
Overall Diameter (mm) 580
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ban balap motor yang dirancang khusus untuk sirkuit kering dan dingin.
Fitur
- Soft compound
Untuk daya cengkeram maksimal saat balapan
- Ban kering
Cocok untuk digunakan di trek kering dan temperatur dingin
- ABLS
Desain dan material sistem penguncian bead wire dirancang agar mampu menjaga posisi ban tetap di pelek sehingga kestabilan motor terjaga
- SCS
Teknologi rantai karbon pada material ban FDR membuat daya cengkeram ban maksimal dan menjaga kestabilan temperatur sehingga performa ban tetap berada pada puncaknya
- V-Profile
Bentuk ban “V” membuat luas kontak antara ban dan aspal lebih sempit saat berjalan lurus dan kontak yang lebih lebar saat melewati tikungan
- A-Ride
Desain konstruksi kembangan ban FDR dirancang untuk menghasilkan akurasi dan stabilitas pengendalian motor yang lebih baik
- DC Tech
Teknologi yang menggabungkan dua material kompon yang berbeda karakter untuk memadukan kestabilan ban dan daya cengkeram

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan