FDR Tire Ban Luar Racing Tire Soft Compound Sport MP-27 90/80-17 1pc
Rp619.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Tire Size | 90/80-17 |
| Type Tire | TL |
| Load Index | 46 |
| Maximum Loading Capacity (kg) | 170 |
| Speed Symbol | S |
| Maximum Speed (km/hour) | 180 |
| Rim Width (inch) | 1.85, 2.15, 2.50 |
| Overall Width (mm) | 92 |
| Overall Diameter (mm) | 580 |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 June 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ban balap motor yang dirancang khusus untuk kondisi sirkuit kering.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Fitur
- Soft compoundUntuk daya cengkeram maksimal saat balapan
- Ban kering
Cocok untuk digunakan di trek kering
- ABLS
Desain dan material sistem penguncian bead wire dirancang agar mampu menjaga posisi ban tetap di pelek sehingga kestabilan motor terjaga
- SCS
Teknologi rantai karbon pada material ban FDR membuat daya cengkeram ban maksimal dan menjaga kestabilan temperatur sehingga performa ban tetap berada pada puncaknya
- V-Profile
Bentuk ban “V” membuat luas kontak antara ban dan aspal lebih sempit saat berjalan lurus dan kontak yang lebih lebar saat melewati tikungan
- A-Ride
Desain konstruksi kembangan ban FDR dirancang untuk menghasilkan akurasi dan stabilitas pengendalian motor yang lebih baik
- DC Tech
Teknologi yang menggabungkan dua material kompon yang berbeda karakter untuk memadukan kestabilan ban dan daya cengkeram
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan