Kingland Ban Motor Racing King Vellox CTX-5 60/80-17 1pc

Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Racing King Vellox CTX-5
Unit 1pc
Tire Size 60/80-17
Rim Diameter (inch) 17
Type Tube Type
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 June 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DUAL ROTATION
Dual aggressive traction pattern. The front tires are designed for optimal deceleration. And the rear tires are designed for optimal acceleration.


LIGHT, STRENGTH AND COMFORT CONSTRUCTION
Front tire construction, designed for high speed but light so as not to burden. Rear tire construction, has a tread wide enough to withstand traction when starting acceleration.


RACING COMPOUND
Compound racing designed for general track conditions in Indonesia.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan