REPSOL Oli MXR Matic 10W-30, API SL/JASO MB 1L 1pc
Rp49.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Size (L) | 1 |
| SAE | 10W-30 |
| API Category | SL/MB |
| Base Oil | Mineral |
| Berat (Kg) | 2.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 June 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Repsol MXR Matic is a lubricant for four-stroke engines, developed to meet the requirements of the most important motorcycle manufacturers. For use in automatic scooters only, this product is equipped with friction modifiers that allows it to protect the engine while reducing friction and fuel consumption. Lower friction also means a more optimal power output and a more agile engine as a result.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.Feature
- Superior protection for the engine against wear and deposit formation. - Strong durability due to excellent engine protection, cleanliness and thermal reliability, improving the engine’s life.
- Outstanding low friction performance which increases fuel efficiency.
- Reduces deposits on the spark plug and prevents the piston rings from sticking.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan