REPSOL Oli MXR Platinum 10W-40, API SN/ JASO2 MA2 1L 1pc

#Nomor SKU S036524518
Wishlist
Rp88.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (L) 1
SAE 10W-40
API Category SN/MA2
Base Oil Fully Synthetic
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 June 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Repsol MXR Platinum is a top tier, fully synthetic lubricant oil for modern 4-stroke engines. It provides maximum protection for medium and high cylinder capacity engines with one, two, three or even four cylinders. The lubricant ensures maximum care to the engine components, while ensuring optimum clutch performance. It provides the ultimate boost, achieving immediate response from the engine.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
Feature
- Multigrade oil with excellent thermal stability thanks to its fully synthetic formula.
- Thanks to its viscometric properties, it enhances the engine’s cold start performance. It also provides adequate lubrication over a wider range of temperatures.
- Its high detergent-dispersant level supports engine cleaning, maintains soot in suspension, and prevents piston deposit formation.
- Provides adequate friction on clutch discs, preventing slippages and premature wear in joint engine and transmission (wet clutch) lubrication systems

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan