REPSOL Oli MXR 3 20W-50, API SG/ JASO MA 1L 1pc

#Nomor SKU S036524433
Wishlist
Rp45.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (L) 1
SAE 20W-50
API Category SG/MA
Base Oil Mineral
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 June 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Repsol MXR 3 is a mineral grade lubricant oil for 4-stroke engines. It is designed as a general use oil to protect hard working, high mileage engines against wear. It is specially formulated for demanding riding conditions. Its viscosity rating allows optimal lubricity in the harshest environments and outstanding sealing effect in the combustion chamber, to maximize power output. Especially ideal for high temperature climate.
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
Feature
- Ensures good lubrication in hard working conditions.
- Good performance in a wide range of temperatures.
- Formulated with enhanced dispersant and detergency effect. Helps to prevent the formation of lacquers and varnishes and to keep pistons clean.
- Provides adequate friction on clutch discs, prevents slippages and premature wears in joint engine and
transmission (wet clutch) lubrication systems.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan