Merck Millipore Stericup SCGPU05RE 1box(12pcs)
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SCGPU05RE |
|---|---|
| Unit | 1box(12pcs) |
| Filter Bore Diameter (µm) | 0.22 |
| Funnel Capacity (ml) | 500 |
| Hold-up Volume (ml) | 3 or less |
| Receiver (ml) | 500 |
| Allowable Temperature Limit (°C) | 45 |
| Effective Filtering Area (cm²) | 40 |
| Material | Filter/PES (polyethersulfone), Housing/PS (polystyrene) |
| Package Size (mm) | 340x500x335 |
| Berat (Kg) | 3.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
Possible to used for laminar flow hood.Covered receiver flask can be stacked and saved.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/qwS036480968-1.jpg)