AS ONE Separatory Funnel with Scale Round 04006170 1000 mL 1pc
Rp3.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 04006170 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (ml) | 1000 |
| Scale Interval (ml) | 20 |
| Material | Body/Borosilicate Glass 3.3, Cock/PTFE, Plug/PP |
| Package Size (mm) | 135x135x380 |
| M Code | 62084743 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 April 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
Spherical type liquid separating funnel with standard scale.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan