Akebonno Mesin Kopi ACM01-12001 12L 1unit

#Nomor SKU S036469932
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ACM01-12001
Unit 1unit
Size (L) 12
Width (mm) 229
Height (mm) 242
Length Of Cube (mm) 691
Power (W) 950
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Akebonno Water Jug dengan kapasitas 10 - 16 liter dilengkapi dengan duble tap & double tank. Terbuat dari alumunium dengan standarisari food grade, dengan finishing stainless yang elegant. Mampu menahan panas hingga lebih dari 8 jam, praktis dan mudah dibawa kemana mana, bahan kokoh. Cocok digunakan untuk cafe, hotel, restaurant, rumahan, dan lain sebagainya
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Dua lapis stainless body
- Lampu indikasi untuk hangat dan mendidih
- Dua mode : pemanas (heat) dan penghangat (warm)
- Otomatis mode berpindah dari heat ke warm setelah air mendidih
- Otomatis mode mendidih apabila air sudah dingin
- Dilengkapi dengan stainless untuk menyaring teh dan bubuk kopi
- Cocok untuk restoran, cafe, kantor, tempat ibadah, hotel, dll
- Voltage: 220v - 240v
- Frequency : 50Hz
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan