AS ONE Whole Pipette 15ml 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Upper Outer Diameter (mm) | 6.2 ± 0.2 |
Class | AS |
Color Cord | Green |
Capacity (ml) | 15 |
Total Length (mm) | 455 ± 10 |
Material | Soda lime glass |
Package Size (mm) | 10x450x10 |
M Code | 20875313 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 31 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan