AS ONE Vacuum Rubber Tube Cloth Rolled Finish Processing Natural Rubber 25x50mm 1roll(1m)

#Nomor SKU S036444212
Wishlist
Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(1m)
Max. Cut Length (m) 10
Inner Diameter X Outer Diameter (mm) 25x50
Available Temperature (°C) -50 to +80
Material Natural rubber
Vacuum Pressure Resistance (Pa) 13.3
Package Size (mm) 365x500x50
M Code 33154545
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait