Merck Millipore Ultrapure Water Generation Unit SIMSVO1JP 1unit
Rp149.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SIMSVO1JP |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 290x360x510 |
| Collecting Volume of Water Temperature at 25°C (L/minute) | 0.5 |
| Power Supply (50/60Hz) (V/A) | 100/0.7 |
| Specific Resistance Value (MΩ/cm) | 18 |
| Tank Capacity (L) | 2 |
| Feedwater | Water after primary treatment (Elix.RO, Distillation) |
| Package Size (mm) | 435x570x740 |
| Berat (Kg) | 5.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
It is tabletop ultrapure water production system with carry tank.Suitable for using ultrapure water to to 5*l*/day.
Possible to install where there is no tap water.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan