AS ONE Ultrapure Water Generation Unit RFD380-PaiS 1unit

#Nomor SKU S036436460
Wishlist
Rp62.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RFD380-PaiS
Unit 1unit
Size (mm) 230x450x440
Power Supply (VAC/W) 100/40 (50/60Hz)
Function Tap water pretreatment filter, RO reverse osmosis membrane device, ultra pure water cartridge, UV sterilization lamp, UF membrane for catching particulates, water collecting gun
Accessories OM-CFLL, RM75, IP111-11DN-0.5, OM-PF5L, UV006-11, FP411-11, Pressure gauge, Gun type nozzle for collecting water
Feedwater Tap water, distilled water
Generated Water Highest Purity (MΩ) 18
Volume of Collecting Water (L/minute) 260 ± 50/min
Package Size (mm) 230x450x440
M Code 20847365
Berat (Kg) 16.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
It produces ultrapure water continuously with tap water.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan