Merck Millipore Ultrafree CL UFC40VV25 1box(25pcs)

#Nomor SKU S036436286
Wishlist
Rp9.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UFC40VV25
Unit 1box(25pcs)
Size (mm) 16.3x77
Centrifugal Type Filter Unit Precise filtration
Correspondence Centrifugal Rotor Fixed angle rotor for 15mL tube
Maximum Centrifugal Force (G) 12000
Maximum Centrifugal Force (xG) 5000
Maximum Processing Volume (ml) 2
Pore Diameter (µm) 0.1
Effective Filtering Area (cm²) 0.8
Diameter x Length (mm) 16.3x76.5
Material Cap, tube, filter cup/PP (polypropylene), Filter/PVDF (Durapore)
Package Size (mm) 95x165x110
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Chemical resistance of housing is high and adapted for wide range solvent.
Amount of holdup is very small.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan