AS ONE Ultra-Fine Temperature Sensor Omega Connector 0.15mmx300mm 1pc

#Nomor SKU S036436149
Wishlist
Rp30.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Connector Shape Omega connector
Sheath Diameter (mm) 0.15
Sheath Length (mm) 300
Allowable Temperature Limit (°C) Sheath/0 - 600, Lead wire/200
Lead Wire Length (m) 2
Material Sheath part/stainless steel (SUS316), Lead wire coating/teflon (R)
Package Size (mm) 200x190x20
M Code 20860123
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 01 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Flexibly bendable.
Features quick response and suitable for measuring of extra small space.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan