VIOLAMO Tips V-1000FH With Filter Natural 1case(96pcsx10trays)

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V-1000FH
Unit 1case(96pcsx10trays)
Color Natural
Material Tip, Rack, Plate/ PP (Polypropylene), Filter/PE (polyethylene)
Capacity (μL) 1000
Type With Filter
Package Size (mm) 270x470x120
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan