Maruemu Test Tube NX-50 with Scale 50ml 1box(20pcs)
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NX-50 |
|---|---|
| Unit | 1box(20pcs) |
| Body Diameter x Total Length (mm) | 35x105x20.3 (round bottom) |
| Capacity (ml) | 50 |
| Material | Body / borosilicate glass, cap / melamine Plastic, packing / Silicone, double-sided PTFE |
| Standard Scale (ml) | 1 |
| Code No. | 0305-10 |
| Package Size (mm) | 205x230x100 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/j3S036415687-1.jpg)