AS ONE Teflon Thermometer 0 - 200°C 1pc
Rp689.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Measurement Range (°C) | 0 - 200 |
| Length x Outer Diameter (mm) | 300x6.7 |
| Minimum Scale (°C) | 1 |
| Type | Alcohol |
| Package Size (mm) | 310x15x15 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
It is coated with shrink tube (made of FEP) , and possible to used in solvents and chemicalsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan