AS ONE Beaker Glass High Form (Gelas Kimia) TB-150 150ml 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TB-150 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter x Height (mm) | 54x95 |
| Capacity (ml) | 150 |
| Material | Borosilicate glass 3.3 |
| Scale (ml) | 50, 75, 100, 125 |
| Package Size (mm) | 65x60x95 |
| M Code | 33313544 |
| Berat (Kg) | 4.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 January 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
Has excellent heat and chemical resistance.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/AS%20ONE%20Beaker%20Glass%20High%20Form%20(Gelas%20Kimia)%20TB-150%20150ml%201pc/70S036411252-1.jpg)