AS ONE Rak Pengering Alat Lab Super DS-S-AS 1unit

#Nomor SKU S036408009
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS-S-AS
Unit 1unit
Size (mm) 758x460x1600
Hanging Shelf Board Wire Rod Pitch (cmxcolumns) 7x2 , 8x3 , 10x3
Withstand Load (kg/stage) 30
Set Content Top platex1, Joint polex4, Shelf framex4 sheets, Standard shelf boardx3, Hanging shelf boardx1, Water receiver frame shelfx1, Water receiverx1, Vinyl curtainx1 set
Material Top plate, frame/steel (acrylic resin coating), Shelf board/steel (polyethylene resin coating), Water receiver/stainless steel (SUS304),
Package Size (mm) 505x855x200
M Code 46786826
Berat (Kg) 35.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 May 2023
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Slide type water pan makes easy to wipe received water.
Shelf board to (mesh mat) can be drying and storage of the cylinder.
Quick dryer makes warm air spread uniformly over the inside andprovide a high drying effect.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan