PALL Sterile Syringe Filter 4654 150ml 1box(50pcs)

#Nomor SKU S036401727
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4654
Unit 1box(50pcs)
Connection Inlet/female type luer lock, Outlet/male type luer slip
Diameter (mm) 32
Pore Diameter (µm) 0.45
Capacity (ml) 150
Effective Filtering Area (cm²) 5.8
Pressure Resistance (kPa) 520
Material Housing/acrylic, ABS, Membrane/Supor (polyethersulfone)
Package Size (mm) 160x190x110
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
4658, 4525 incorporate prefilter which increases throughput of solution not filtered easily.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan