AS ONE Desikator Kecil Standar SCD-2H 1unit

#Nomor SKU S036399123
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCD-2H
Unit 1unit
Outer Dimensions (mm) 400x350x862
Inner Dimension (mm) 381x325x790
Accessories Shelf boardx3, Keyx2 pieces
Material Body, shelf board/stainless steel (SUS304), Window frame/ABS resin, Observation window/glass
Package Size (mm) 475x425x930
M Code 33392177
Berat (Kg) 15.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Stainless steel casing restrains the effect of static electricity.
Possible to stack "two SCD-1L units" or "one SCD-1L unit and one SCD-2H unit".
Grounding terminal is provided on back as countermeasure against static.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan