AS ONE Mortar Standar dengan Pestle 211A/3A 400ml 1pc

#Nomor SKU S036398461
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 211A/3A
Unit 1pc
Inner Diameter x Height (mm) 125x71
Allowable Temperature Limit (°C) 1000
Specific Gravity (g/mL) 2.4
Capacity (ml) 400
Chemical composition SiO2/63%, Al2O3/30%
Package Size (mm) 155x145x120
M Code 20895394
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 20 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan