AS ONE Stainless Steel Water Tank Square Type 10L HSS-01 22L 1pc

#Nomor SKU S036396535
Wishlist
Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSS-01
Unit 1pc
External Dimension (mm) 330x575x165
Capacity (L) 22
Tank Inner Size (mm) 310x530x155
Material stainless steel (SUS304)
Package Size (mm) 350x590x185
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 04 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan