GW INSTEK Stabilized DC Power Supply GPS-3030D 30V-3A 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GPS-3030D |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Voltage AC (50/60Hz) (V) | 100/120/220/±10%, 230/+10% |
| Output Current (A) | 0 - 3 |
| Output voltage (V) | 0 - 30 |
| Power Consumption (V/A) | 200 |
| Power Cord Length (m) | 1.8 |
| Size (mm) | 128x285x145 |
| Function | Over output, polarity inversion protection |
| Accessories | Test lead (1.0m) |
| Package Size (mm) | 360x180x210 |
| Berat (Kg) | 5.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
Uses series regulator for low-ripple and low-noise operation.External control of output voltage or current at 0 to 10V is available.
Operation can be in series or parallel.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/GW%20INSTEK%20Stabilized%20DC%20Power%20Supply/GW%20INSTEK%20Stabilized%20DC%20Power%20Supply%20GPS-3030D%2030V-3A%201unit/97S036385331-1.jpg)