AS ONE Spoon Straw Red 1box(500pcs)

#Nomor SKU S036383412
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(500pcs)
Color Red
Size (mm) 6.0x210
Tip (Spoon) Size (mm) 14x18
Material PS
Package Size (mm) 215x165x135
M Code 33328926
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan