AS ONE Spoon Straw (Sedotan Sendok)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Size (mm)6.0x210
Tip (Spoon) Size (mm)14x18
MaterialPS
Package Size (mm)215x165x135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan