NOVA ELECTRONICS Slider 3-Axis Robot TX-300 1pc

Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TX-300
Unit 1pc
External Dimensions (mm) 300x300x450
Drive Method (X/Y/Z Axis) Timing belt/Timing belt/Sliding screw lead 2mm
Maximum Capacity (X/Y/Z Axis) (kg) 4
Operating Range (X/Y/Z Axis) (mm) 150/150/100
Repeated Positioning Accuracy (X/Y/Z Axis) . ±0.05 /. ±0.05 /. ±Z 0.02mm
Package Size (mm) 470x470x540
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan