SHIN-ETSU Silicone Oil Mold Release KF-96-1000CS 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | KF-96-1000CS |
---|---|
Unit | 1pc |
Capacity (kg) | 1 |
Used Temperature (°C) | -50 to +200 |
Flash Point (°C) | 315 or more |
Viscosity (cSt) | 1000 |
Type | Mold release |
Package Size (mm) | 115x180x90 |
Berat (Kg) | 1.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.Feature
Viscosity remains almost unchanged in wide temperature range.
Excellent in electric insulation properties.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan