AS ONE Sheath Type K Thermocouple Sensor Built-In Data Logger TP-11 1unit

#Nomor SKU S036360932
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TP-11
Unit 1unit
Measurement Range (°C) -50 to +800
Package Size (mm) 380x100x10
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
4-channel measurement and display at the time is possible.
Saves up to 16000pieces of data.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan