AS ONE Baki Panjang Tipe Pendek No.56 15.6L 1pc

#Nomor SKU S036360543
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number No.56
Unit 1pc
Outer Dimensions (mm) 560x336x90
Capacity (L) 15.6
Material Stainless steel (SUS304)
Type Shallow 56 type
Package Size (mm) 335x560x95
M Code 20806598
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 20 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Possible to stack same size of shallow-type and deep-type trays.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan