ERICHSEN Scratching Method Hardness Tester With Guide Roller 318-S 1unit

Rp49.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 318-S
Unit 1unit
Size (mm) 16x160
Measurement Range (N) 0 - 20
Tip Pin (mm) 0.75 (standard), 1.0 (ISO), 0.5
Material Body/stainless steel, Tip pin/tungsten
Package Size (mm) 165x200x45
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details.
Feature
Measure hardness of coated surface with constant loads.
318-S is supplied with guide roller.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan