Electrolux Microwave Oven EMG23K22B Black 480x337x294.5mm 1unit

#Nomor SKU S036344109
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EMG23K22B
Unit 1unit
Dimensions (WxDxH) (mm) 480x337x294.5
Color Black
Space Capacity (L) 23
Microwave Power (W) 800
Typology Grill microwave ovens
Installation Type Freestanding
Energy Input Electricity
Grill Power (W) 1000
Included Accessories Glass tray, Rotary table ring assembly, Rotary table shaft, High grill rack
Dimensions Package (WxDxH) (mm) 542x412x333
Control Type Manual
Hole Material Metal
Berat (Kg) 12.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Microwave oven grill UltimateTaste 300 23L 800W
- CombiGrill untuk memanggang dan microwave dalam satu program.
- Crispy Reheat mengembalikan kerenyahan makanan.
- 5 tingkat daya untuk fleksibilitas memasak.

- Panas dan renyah
Microwave makanan yang tidak hanya panas, tetapi juga renyah dan nikmat. Program CombiGrill yang telah disetel sebelumnya secara otomatis membagi waktu antara pemanggangan dan pemasakan microwave untuk menghasilkan makanan yang dimasak dengan sempurna di microwave Anda, tanpa kompromi pada rasa atau tekstur.Lihat lebih sedikit

- Panaskan makanan hingga renyah dan lezat sempurna
Ucapkan selamat tinggal pada sisa makanan microwave yang lembek dengan Crispy Reheat. Sekarang Anda dapat mempertahankan rasa dan tekstur asli dari makanan yang dipanaskan kembali, bahkan sayap ayam goreng dan kentang goreng. Makanan dipanaskan secara menyeluruh pada suhu tinggi kemudian renyahnya yang lezat dipulihkan dengan fungsi pemanggangan microwave.Lihat lebih sedikit

- Sesuaikan tingkat daya
Lima tingkat yang dapat disesuaikan memberi Anda fleksibilitas untuk menyempurnakan daya microwave sesuai dengan hidangan yang Anda masak.

- Panaskan makanan lebih cepat
Pemanasan berdaya tinggi 800W membuat makanan Anda lebih cepat panas.

- Menu mudah di jari anda
Menu sederhana dan intuitif mengatur waktu dan daya memasak yang tepat untuk berbagai metode memasak dan jenis makanan untuk hasil pemanasan ulang, memasak, dan pencairan yang tepat dengan mudah.Lihat lebih sedikit

- Mencairkan rata dan cepat
Mencairkan makanan dengan cepat dan merata dengan fungsi pencairan otomatis yang nyaman. Pengaturan ini secara intuitif memberikan jumlah daya dan waktu yang tepat yang diperlukan untuk mengembalikan makanan beku Anda ke kondisi siap masak.
Fitur
- Jumlah level daya
- Pengatur waktu
- Memasak panggangan
- Pengaturan pencairan es
- Kunci anak
- Crispy reheat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan