Electrolux Microwave Oven EMM20K22BA Black 440x359x259mm 1unit

#Nomor SKU S036344086
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EMM20K22BA
Unit 1unit
Dimensions (WxDxH) (mm) 440x359x259
Color Black
Space Capacity (L) 20
Microwave Power (W) 800
Typology Solo microwave ovens
Installation Type Freestanding
Energy Input Electricity
Input Power (W) 1270
Frequency (Hz) 50
Voltage (V) 220
Included Accessories Glass tray, Turntable ring assembly, Turntable shaft
Dimensions Package (WxDxH) (mm) 495x395x315
Control Type Manual
Hole Material Metal
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 May 2023
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Microwave oven solo UltimateTaste 300 20L 800W
- Menu intuitif menyediakan metode memasak yang optimal.
- Pengaturan pencairan untuk pencairan makanan yang cepat dan merata.
- 5 tingkat daya untuk fleksibilitas memasak.

- Menu mudah di jari anda
Menu sederhana dan intuitif mengatur waktu dan daya memasak yang tepat untuk berbagai metode memasak dan jenis makanan untuk hasil pemanasan ulang, memasak, dan pencairan yang tepat dengan mudah.

- Mencairkan rata dan cepat
Mencairkan makanan dengan cepat dan merata dengan fungsi pencairan otomatis yang nyaman. Pengaturan ini secara intuitif memberikan jumlah daya dan waktu yang tepat yang diperlukan untuk mengembalikan makanan beku Anda ke kondisi siap masak.

- Sesuaikan tingkat daya
Lima tingkat yang dapat disesuaikan memberi Anda fleksibilitas untuk menyempurnakan daya microwave sesuai dengan hidangan yang Anda masak.

- Panaskan makanan lebih cepat
Pemanasan berdaya tinggi 800W membuat makanan Anda lebih cepat panas.
Fitur
- Jumlah level daya
- Pengatur waktu
- Pengaturan pencairan es
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan