Weldmaster Welding Arc Machine VELOCE ARC 200 DC 110/220V-1PH 1unit

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VELOCE ARC 200 DC
Unit 1unit
Input Power Source (V) Dual Voltage : 1~AC110 : +15% 50/60HZ, and 1~AC220 : ±15% 50/60HZ
Rated Input Current (A) 1~AC110 : 54.7; 1~AC220 : 42.7
Rated Input Power Capacity (Kva) 1~AC110 : 6; 1~AC220 : 9.7
Output Current Range (A) 1~AC110 : 20-140; 1~AC220 : 20-200
No. Load Voltage (V) 85
Rated Duty Cycle (%) 25 (@40°C)
Efficiency (%) 85
Power Factor (cos) 0.7
Protection Class IP21S
Insulation class F
Dimensions (mm) 381x138x286
Berat (Kg) 6.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Dual voltage 115/230V
- Cellulosic electrode E6011 capability
- Professional quality IGBT Inverter
- Anti-stick, arc force, Lift TIG
- Single PCB, compact size, lightweight
- Easy arc starting, minimal spatter
- Auto-compensation for voltage fluctuation

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan