Sika SikaCeram 180 GA (Lem Granit) 25Kg 1pc

#Nomor SKU S036337040
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 180 GA
Unit 1pc
Size (kg) 25
Color Bubuk / Abu-abu
Storage Life 9 bulan dari tanggal produksi bila disimpan dengan baik dalam kondisi kemasan dan segel orisinil, tidak terbuka dan tidak rusak.
Storage Temperature Condition (°C) Simpan di tempat yang kering pada temperatur antara +5 dan +30
Density (kg/L) ~1.65
Tensile Adhesion Strength (N/mm²) 28 hari : ~1.0
Thickness Layer (mm) 2-3
Ambient Air Temperature (°C ) +8 to +40
Pot Life (hour) ~1 (pada suhu +30 °C)
Open Time (minute) ~20 (pada kondisi 25 °C/75% r.H.), tergantung jenis subtrat
Length of Time for Customisation (minute) ~20 setelah aplikasi (tergantung jenis substrat)
The Applied Product is Ready for Use (hour) Waktu tunggu sebelum pengisian nat : ̴24
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 May 2023
Terakhir Diperbaharui 28 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SikaCeram®-180 GA TileFix
PEREKAT GRANIT
SikaCeram®-180 GA TileFix terdiri dari satu komponen, mortar siap pakai dengan modifikasi polimer untuk perekat keramik, kombinasi semen dengan pasir pilihan yang bermutu dan beberapa bahan tambahan, untuk mencegah keramik tidak mengangkat atau lepas.

- Daya lekat yang sangat baik
- Cocok untuk granit, aplikasi pada dinding dan area basah (tidak area terendam)
- Mudah digunakan dan diaplikasikan, hanya menambahkan air.
Fitur
Usage
Untuk merekatkan keramik, marmer, granit, mosaik, dan batu alam, pada berbagai aplikasi seperti di bawah :
- Dinding dan lantai
- Interior dan eksterior
- Area kering dan area basah (tidak area terendam)
- Permukaan screed, plaster, dan beton

Advantages
- Daya lekat yang sangat baik
- Cocok untuk granit, aplikasi pada dinding dan area basah (tidak area terendam)
- Mudah digunakan dan diaplikasikan, hanya menambahkan air.
Kegunaan
Perbandingan Campuran
Air : SikaCeram®-180 GA TileFix
6.25 – 7.0 L : 25 kg (by weight)
Air : SikaCeram®-180 GA TileFix 1 : ± 2.5 (by volume)
(sesuai dengan konsistensi yang dibutuhkan)

Konsumsi
~5.5 m2 per 25 kg bag (dengan ketebalan 2 - 3 mm)*
*tergantung permukaan susbtrat

PENGADUKAN
Tuang 6.25 – 7.0 liter air ke dalam wadah / ember pencampur, kemudian tambahkan SikaCeram®-180 GA TileFix secara perlahan sambil diaduk.
Waktu pengadukan adalah ~3 menit. Disarankan menggunakan mixer dengan kecepatan rendah (300 – 600 rpm).

APLIKASI
Aplikasikan dengan trowel bergerigi, lalu pasang keramik. Aplikasikan saat perekat masih dalam kondisi basah. Ukuran trowel gerigi tergantung dari ukuran keramik.
Waktu tunggu aplikasi nat minimal 24 jam. Untuk mendapatkan hasil terbaik, gunakan Sika® Tile Grout.
Keramik tidak perlu direndam sebelum diaplikasikan.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan