Sandvik CoroMill Plura WNMU 08 04 12-WM 4415 Solid Carbide Ball Nose End Mill for Profiling 1pack(10pcs)
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WNMU 08 04 12-WM 4415 |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Material classification level 1 (TMC1ISO) | P |
| Operation Type (CTPT) | Finishing |
| Insert mounting style code (IFS) | 3 |
| Fixing Hole Diameter (D1) (mm) | 4.6 |
| Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) | WN0804 |
| Cutting edge count (CEDC) | 6 |
| Inscribed circle diameter (IC) (mm) | 12.7 |
| Insert shape code (SC) | W |
| Cutting edge effective length (LE) (mm) | 7.487 |
| Corner Radius (RE) (mm) | 1.191 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/77S036326259-1.jpg)