APC Smart-UPS C LCD 230V SMC3000RMI2U Black 3000VA 1unit
Rp26.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SMC3000RMI2U |
---|---|
Unit | 1unit |
Input Connections | IEC-320 C20 |
Output Voltage Distortion | Less than 5% at full load |
Nominal Input Voltage (V) | 230 |
Berat (Kg) | 30.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scaleable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other ... Includes: Cat 5 ethernet cable, Installation guide, USB cable
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan