Baofeng Handy Talky UV B5 1unit
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UV B5 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 98x58x34 (excluding button sand antenna) |
| Frequency Range (MHz) | 136-174/400-480 |
| Output Power (W) | 5 maximum |
| Channel Step | 99 Channels + 16 channels for FM Radio |
| Built-in VOX Function | Yes |
| Burst Tone Frequency (Hz) | 1750 |
| Fm Radio Receiver Frequency (mhz) | 65.0-108.0 |
| Wide/Narrow FM Mode (kHz) | 25/12.5 |
| Emergency Alerts | Yes |
| Low Battery Alert | Yes |
| Battery Saver | Yes |
| Time-out Timer | Yes |
| Keypad Lock | Yes |
| Channel Step (kHz) | 5/6.25/10/12.5/25 |
| Roger Beeps | Yes |
| Antenna Type | SMA Female |
| Battery (mAh) | 2000 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Handy Talky Baofeng UV B5 adalah gaya terbaru oleh BAO FENG ini memiliki multi fungsi seperti dual band, dual display, dual watch, untuk pertunjukan yang sangat baik dan padat dan tahan lama. Ini memiliki tambahan fungsi lanjutan seperti Pengurangan Kebisingan, u/V Cross Band Dual Menonton dan 1750Hz Relay Forwarding yang membuat banyak lebih banyak calon transceiver, hal ini sangat hemat biaya LCD dual band radio dua arah.
Fitur
- Frekuensi Jarak: 136-174 M Hz & 400-480 M Hz- 99 saluran memori
- prioritas Pemindaian Saluran
- pengkodean DTMF
- 1750Hz meledak nada untuk fungsi repeater
- Baterai Li-ion dengan kapasitas 2000 mAh kapasitas tinggi
- Fungsi radio FM
- terang iluminasi
- Kompas
- U/V lintas band menerima
- Alarm darurat fungsi
- Pita ganda, Layar Ganda, Siaga Ganda
- VOX/FMRadio Built-in
- Baterai Desahkan Fungsi
- Pengurangan
- Jam Tangan Ganda U/V Crossband
- Langsung memasukkan numerik untuk memilih MENU
- Fungsi Alarm
- Penggabungan audio
- Pemrograman PC
- PTT-ID (Tekan atau melepaskan PTT untuk mengirimkan kode; dan meminta PTT untuk mengirimkan kode)
- Di bawah Mode Frekuensi, Band shift pengaturan untuk mengakses repeater
- Iluminasi LCD otomatis
- Scan melanjutkan metode (/CO/SE)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Baofeng%20Handy%20Talky%20BF%20Series/Baofeng%20Handy%20Talky%20UV%20B5%201unit/2fS036318087-1.jpg)