STARCOOL Low Temperature Freezer GLK 30 (-60 Derajat) White 1305x655x865mm 1unit
Rp40.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GLK 30 (-60 Derajat) |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Temperature Display | Integrated |
| Capacity (L) | 300 L |
| Cooling System | Static Cooling |
| Refrigerant | R290 + R1150 |
| Compressor | Secop / Embraco |
| Origin | Denmark |
| Temperature Range (°C) | -10 to -60 |
| Dimensions (mm) | 1305x655x865 |
| Voltage/ Frequency | 220V/ 50Hz |
| Color | White |
| Climate Class | Sub-Tropical |
| Alarm | Yes |
| LED Light | No |
| Lock | Yes |
| Castor Wheels | No |
| Thermostat Controller | Digital |
| Input Power (W) | 436 |
| Berat (Kg) | 25.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20White%201305x655x865mm%201unit/g8S036314584-1.jpg)