EDWARDS RV Rotary Vacuum Pump RV5 1unit
Rp75.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RV5 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| High Throughput Mode (Pa) | Gas Ballast closed/3, Gas Ballast Low Flow/6, Gas Ballast High Flow/10 |
| High Vacuum Mode (Pa) | Gas Ballast Closed/0.2, Gas Ballast Low Flow/3 |
| Inlet/Exhaust Connection | NW25 |
| Maximum Exhaust Speed at 50/60Hz (L/minute) | 85/103 |
| Motor Output Power (W) | 50Hz/250, 60Hz/300 (1 Phase 100V) |
| Size (mm) | 158x430x225 |
| Package Size (mm) | 210x660x330 |
| Berat (Kg) | 28.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan