AS ONE Sensor Suhu Tipe Pita RB-K-400-1-SMP with SMP Connector (Male) 1pc
Rp4.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RB-K-400-1-SMP |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Thermocouple Type | K class thermocouple |
| Ribbon Length (mm) | 400 |
| Ribbon Thickness (µm) | 150 or less |
| Material | Ribbon/polyimide, lead/glass coating |
| Temperature Range (°C) | to Max 300 |
| Package Size (mm) | 220x320x30 |
| M Code | 33311085 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%201pc/2oS036299096-1.jpg)