AS ONE Sensor Suhu Tipe Pita RB-K-100-1-SMP with SMP Connector (Male) 1pc

#Nomor SKU S036299065
Wishlist
Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RB-K-100-1-SMP
Unit 1pc
Thermocouple Type K class thermocouple
Ribbon Length (mm) 100
Ribbon Thickness (µm) 150 or less
Material Ribbon/polyimide, lead/glass coating
Temperature Range (°C) to Max 300
Package Size (mm) 205x235x30
M Code 33311058
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan