Makita Mesin Bor Obeng Impact Tanpa Kabel TD162DZ 1unit

#Nomor SKU S036290482
Wishlist
Rp6.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TD162DZ
Unit 1unit
Maximum Tightening Torque (N m) 175
Speed (rpm) Fastest/0 to 3400, Strong/0 to 3000, Medium/0 to 2100, Weak/0 to 1100
Power (V/Ah) 14.4/6.0
Screw Fastening Ability small screws/M4 to M8, normal bolts/M5 to M 16, high strength bolts/M5 to M 14, course threads/22 to 125 mm
Type Body (blue) only
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan