ADVANTEC Qualitative Filter Paper 1511047 No.5A 47mm 1box(100pcs)
Rp349.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1511047 |
---|---|
Unit | 1box(100pcs) |
Size (mm) | 47 |
Thickness (mm) | 0.22 |
pH Range | 0 to 12 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 120 |
Burst Strength (kPa) | 61 |
Filtering Time (s) | 60 |
Mass (g/m²) | 97 |
Retention Particle Size (µm) | 7 |
Wet Rupture Strength (Kpa) | 10 |
Total Ash (%) | 0.01 |
Water Absorption (cm) | 9.5 |
JIS P 3801 | Type A |
Package Size (mm) | 65x65x30 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan