SINKO Punching Wagon PM11-9060-NE75 2 Stages With Top Board Guard 900x600x800mm 1pc
Rp27.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PM11-9060-NE75 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Interval (mm) | 11 |
| Size (mm) | 900x600x800 |
| Load Tolerance (kg/level) | 40, 60 |
| Caster Diameter (mm) | 75 (with stopper) |
| Material | Main unit, stainless steel (SUS430), casters (Steel metal bracket), urethane rubber, conductive nylon |
| Berat (Kg) | 15.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan