TANTORE PTFE Mesh #60-1000 263μm 1pc

#Nomor SKU S036276639
Wishlist
Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number #60-1000
Unit 1pc
Size (mm) 1000x1000
Mesh 60
Wire Diameter (µm) 160
Eye Opening (µm) 263
Opening Percent (%) 38.7
Material PTFE
Package Size (mm) 100x100x1100
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Can be cut with scissors.
It is flexible and can be sewn with a sewing machine.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait