AS ONE PTFE Membrane Film FP-045 0.45μm 1pc
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FP-045 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | 300x1000x0.08 |
| Pore Diameter (µm) | 0.45 |
| Material | PTFE (poly tetrafluoroethylene) |
| Type | 1 axis stretching process (2 directions pulling process) |
| M Code | 19808049 |
| Berat (Kg) | 6.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 May 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 February 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
Made of 100% PTFE porous film, this product can be used for wide range of applications such as fine filtration and resistant to temperature -100 to +260°C.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan