3M Protective Mask 9105 N95 1box(50pcs)

#Nomor SKU S036274949
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9105 N95
Unit 1box(50pcs)
Material Filters / PP (polypropylene), Nasal / Aluminium, staple / iron, tighten string / Polyisoprene
Exhaust Resistance 245 Pa or less
Intake Resistance (Pa) 343 or less
Particle Collection Efficiency 0.95
Package Size (mm) 255x155x200
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Convenient compact and folding type.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait