AS ONE Pinset Presisi Tahan Bahan Kimia 2ABSVR.SA 1pc

#Nomor SKU S036269815
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2ABSVR.SA
Unit 1pc
Allowable Temperature Limit (°C) 150
Tip Type Eagle type, dull
Tip Width x Length (mm) 1.8x1.0
Material Handle/SA (acid resistant steel), Tip chip/PVDF (polyvinylidene fluoride)
Length (mm) 130
Package Size (mm) 140x20x5
M Code 20898474
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 May 2023
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
PVDF tip providing excellent strength, chemical resistance, and weatherability features ESD Safe to avoid spark and dust.
Suitable for cleaning or etching processes due to low tendency to damage objects.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan